Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin DEZL LGV610 MT-D EU Navigationssystem Fixed 15,2 cm (6") TFT Touchscreen 176 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin DEZL LGV610 MT-D EU Navigationssystem Fixed 15,2 cm (6") TFT Touchscreen 176 g Schwarz
Garmin DEZL LGV610 MT-D EU Navigationssystem Fixed 15,2 cm (6") TFT Touchscreen 176 g Schwarz
Garmin DEZL LGV610 MT-D EU Navigationssystem Fixed 15,2 cm (6") TFT Touchscreen 176 g Schwarz
Garmin DEZL LGV610 MT-D EU Navigationssystem Fixed 15,2 cm (6") TFT Touchscreen 176 g Schwarz
Garmin DEZL LGV610 MT-D EU Navigationssystem Fixed 15,2 cm (6") TFT Touchscreen 176 g Schwarz
Garmin DEZL LGV610 MT-D EU Navigationssystem Fixed 15,2 cm (6") TFT Touchscreen 176 g Schwarz
Garmin DEZL LGV610 MT-D EU Navigationssystem Fixed 15,2 cm (6") TFT Touchscreen 176 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100013091
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02738-10
EAN/GTIN:
     753759293680
Suchbegriffe:
Marine Navigationssystem
Motorrad-Navigationsgeräte
Motorrad-Navigationssysteme
PKW-Navigationsgerät
Weitere Informationen:
Navigation
Live-Service
Ja
Fahrstreckenvermeidung
Ja
Auto-Umleitung
Ja
Auswahl zur Routeeinstellung
Ja
Sprachbefehl
Ja
Sehenwürdigskeiten
Ja
3D-Wahrzeichen
Ja
Geschwindigkeitsbegrenzungen
Ja
Verkehrzeichen
Ja
Adresseingabe
Stadt, Straße
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Design
Formfaktor
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
Akustische Signale
Ja
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Auto-Leistungsadapter enthalten
Ja
GPS-Typ
Truck
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
176 g
Breite
152 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
86 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1 h
Leistungen
Freisprechen per Bluetooth
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Speicher
Speichermedien Typ
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität
32 GB
Technische Details
Kraftstoffpreise
Ja
Zahlreiche Sonderziele
Ja
Lebenszeit Verkehrs und Karten Updates
Ja
Akku/Batterie
Akku
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6 "
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Display
TFT
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Touch-Technologie
Multitouch
Anzeigegerät
145 x 81 mm
Karte
Karten enthalten
Ja
Kartenabdeckung
Ganz Europa, Südafrika
Lebenszeit-Karten updates
Ja
Fähigkeit Karten hinzuzufügen
Ja
Kartenansicht
3D
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,96*
€ 367,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,50*
€ 357,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,37*
€ 336,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,23*
€ 332,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,12*
€ 301,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.