Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blink B08SG47DLB Türklingel-Glockenspiele Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blink B08SG47DLB Türklingel-Glockenspiele Weiß
Blink B08SG47DLB Türklingel-Glockenspiele Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100004452
Hersteller:
     Blink
Herst.-Nr.:
     B08SG47DLB
EAN/GTIN:
     840080555041
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Die Sicherheit Ihres Zuhauses liegt in Ihren Händen Egal ob Sie gerade arbeiten, mit dem Hund spazieren gehen oder einfach das Leben genießen – mit der Blink Video Doorbell sehen Sie jederzeit, wer vor Ihrer Haustür steht, mit nützlichen Für jedes Zuhause geeignet Blink Video Doorbell wurde entwickelt, um Ihr Leben sicherer und einfacher zu gestalten. Mit der Blink Video Doorbell können Sie Ihr Nutzererlebnis individuell gestalten. Benachrichtigungen über wichtige Ereignisse Erstellen Sie benutzerdefinierte Aktivitäten (bei Verbindung mit einer bestehenden Türklingelverdrahtung oder Nutzung mit einem Sync Module), um nur die Bewegungen zu sehen, die Sie interessieren. Steuern Sie zusätzlich alle Ihre Blink-Geräte über ein zentrales Konto, um Ihr Zuhause und Ihr Unternehmen zeitgleich zu überwachen. Individuelle Einrichtung Bei kabelloser Einrichtung erhalten Sie App-Benachrichtigungen, bei Verbindung mit der bestehenden Türklingelverdrahtung können Sie zusätzlich Ihren Türgong erklingen lassen. Farbe bekennen Blink Video Doorbell ist in zwei Farben erhältlich. Wählen Sie die Option, die am besten zu Ihrem Heim und Ihrem Geschmack passt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussart
Kabellos
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Eingangsspannung
100 - 220 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
91 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk gong
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.