Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster MovE Pylonensystem 650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster MovE Pylonensystem 650
Legamaster MovE Pylonensystem 650
Legamaster MovE Pylonensystem 650
Legamaster MovE Pylonensystem 650
Legamaster MovE Pylonensystem 650
Legamaster MovE Pylonensystem 650
Legamaster MovE Pylonensystem 650
Legamaster MovE Pylonensystem 650
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100002701
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-817111
EAN/GTIN:
     8713797104852
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Elektrisch höhenverstellbares Pylonensystem. Vollständig kompatibel mit Seitenflügeln. Soft Start-und Stoppfunktion. Dank der hochwertigen LINAK®-Hubsäulen kann die Höhe schnell und mühelos verstellt werden. VESA 400x600, 400x800, 600x600, 600x800. LINAK®-Hubsäule. Einfache Montage. Höhenverstellbarer Bereich von 65cm.
Weitere Informationen:
Montage
Maximale Bildschirmgröße
98 "
Sonstige Funktionen
Hubgeschwindigkeit
38 mm/sek
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40865 g
Verpackungsbreite
890 mm
Verpackungstiefe
890 mm
Verpackungshöhe
464 mm
Paketgewicht
43297 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
94031098
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 763,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,75*
€ 1.030,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,26*
€ 1.026,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,24*
€ 978,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,02*
€ 925,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,82*
€ 908,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.