Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roborock Q7 Max Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roborock Q7 Max Schwarz
Roborock Q7 Max Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99953845
Hersteller:
     Roborock
Herst.-Nr.:
     RBR-8010416
EAN/GTIN:
     6970995784862
Suchbegriffe:
Saugroboter
Staubsauger-Roboter
Staubsaugerroboter
SmartHome Saugroboter
Einfache Reinigung. Einfacheres Entleeren.

Roborock Q7 Max+ kombiniert eine breite Palette an effizienten Saugroboter-Technologien, die sich bereits in mehreren Generationen von Roborock-Saugern bewährt haben. Er bietet kompromisslose Staubsaugereffektivität, unglaubliche Benutzerfreundlichkeit und den absoluten Komfort der Auto-Entleerungsstation Pure.

Reinige oft, entleere selten dank des Auto-Empty Pure Docks. Sie entleert den Inhalt deines Roboters bei jeder Reinigung automatisch in ihren 2,5-Liter-Staubbeutel – und das bis zu 7 Wochen2 lang. Ist der Beutel voll, kann dieser mit wenigen Handgriffen getauscht werden. Der Staubbeutel filtert 99, 7% aller Pollen heraus, selbst Partikel bis zu einer Größe von 0,3 μm3.

Doppelte Reinigungskraft
Staubsaugen und Wischen gleichzeitig, um auch feinen Schmutz zu erfassen, der beim alleinigen Staubsaugen übrig bleiben würde. Der Q7 Max ist mit einer elektronischen Pumpe ausgestattet und bietet 30 Wasserdurchflussstufen, damit du die Reinigung genau auf deine Bodenarten und Vorlieben abstimmen kannst.

Kombination aus Staubbehälter und Wassertank
Die Kombination von Staubbehälter und Wassertank in einer Einheit erhöht das Fassungsvermögen von beiden. Auf diese Weise ist es zudem einfacher, den Behälter zu leeren und gleichzeitig den Tank aufzufüllen.

Reinigt und reinigt und reinigt
Dank seines leistungsstarken 5200-mAh-Li-Ionen-Akkus kann der Q7 Max mit einer einzigen Ladung bis zu 3 Stunden5 nonstop reinigen. Damit besitzt er genug Power, um die meisten Haushalte zu meistern.

Präzise PreciSense™ LiDAR-Navigation
Das PreciSense™ LiDAR-System von Roborock ist das Gehirn, das hinter der außergewöhnlichen Fähigkeit deines Roboters steckt, stets den effizientesten Weg zur Reinigung deines Heims zu finden. Die damit erstellten Karten bieten zahlreiche Funktionen, die über die Roborock-App gesteuert werden können.

Zeitpläne
Der Alltag zu Hause kann kompliziert sein. Aber mit der erweiterten Zeitplanung kannst du individuelle Reinigungspläne erstellen, die zu deinem Zuhause passen. Wähle die Tageszeit, die Saugleistung und den Raum/die Räume nach Bedarf, dann wird die Reinigung automatisch wiederholt.

3D-Mapping
Entdecke dein Zuhause aus einem völlig neuen Blickwinkel und verschaffe dir mit 3D-Mapping einen besseren Überblick über deinen Grundriss. Du kannst sogar Möbel und Bodenbeläge hinzufügen, um eine genauere Darstellung deines Heims zu erhalten.

Multi-Level-Karten
Ein Zuhause kann auch über mehrere Ebenen verfügen. Der Q7 Max+ erkennt automatisch verschiedene Etagen Deines Zuhauses. Du musst nur deinen Roboter auf den Boden setzen. Keine zusätzlichen Stationen erforderlich und du musst auch nicht die Etage in der App einrichten. Es werden bis zu vier Etagen unterstützt.

Routinen
Kochst du viel und gerne? Du musst meistens die Saugstärke hochregeln, wenn du den Roboter in die Küche schickst? Dann erstelle doch eine Routine hierfür und ersetze mehrere Handgriffe durch einen. Du kannst deinen Routinen auch Zeitpläne hinzufügen.

Sperrzonen und unsichtbare Wände
Sperrzonen definieren einen Bereich, den der Roboter nicht betreten darf, während unsichtbare Wände eine Linie ziehen und sich gut zum Aussparen von Räumen und Ecken eignen. Jede Etage deines Zuhauses kann über Sperrzonen und unsichtbare Wände verfügen. Sie werden alle automatisch platziert, sobald die Etage erkannt wurde.

Sprachsteuerung
Übernimm die Kontrolle über deinen Roboter, starte die Reinigung, schicke ihn in bestimmte Räume usw. – einfach nur mithilfe deiner Stimme. Amazon Alexa, Google Home und Apple Siri-Kurzbefehle werden unterstützt.

Sicherheit für Kinder und Haustiere
Neugierige Kinder und tollpatschige Haustiere können den Reinigungsvorgang versehentlich mit einem Tastendruck beginnen. Dies lässt sich dank Kindersicherung verhindern.

Störungsfreie Reinigung
Du kannst dich darauf verlassen, dass dein Q7 Max+ ungestört und sicher dein Zuhause reinigt. Die intelligente Sensoranordnung umfasst eine ganze Reihe von Sensoren, darunter Klippensensoren, Beschleunigungsmesser, Stoßdämpfer und mehr. So wird verhindert, dass dein Saugroboter Stufen herunterfällt, eingeklemmt wird oder gegen Wände prallt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
96.5 mm
Breite
353 mm
Tiefe
350 mm
Energie
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Laufzeit
180 min
Design
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Technische Details
Saugleistung
4200 Pascal
Leistungen
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Geräuschpegel
67 dB
Staubkapazität (Staubsauger)
0.47 l
Staubkapazität (Basis)
2.5 l
Fassungsvermögen Wassertank
0.35 l
Programmierfunktionen
Ja
Art der Bewegungseinschränkung
Virtuelle Wand
Selbstentleerender Staubbehälter
Ja
automatische Routing
Ja
Material Bürste
Gummi
WLAN
Ja
Anzahl der Bürsten
3
Bürstentyp
Walzenbürste & Seitenbürste
Integrierte Sensoren
Laser
Navigationstyp
Mapping
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 452,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,40*
€ 538,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,04*
€ 534,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 396,50*
€ 471,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,20*
€ 445,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,22*
€ 426,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,68*
€ 391,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.