Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Tin Single Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Tin Single Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10
Nordlux Tin Single Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10
Nordlux Tin Single Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99948132
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     21509901
EAN/GTIN:
     5701581322882
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
125 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
367 g
Kopfdurchmesser
60 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Befestigungstyp
Oberfläche
Empfohlene Platzierung
Universal
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Verpackungsvolumen
1200 cm³
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
35 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.