Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEKA 15141264 Schmortopf 5 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEKA 15141264 Schmortopf 5 l Schwarz
BEKA 15141264 Schmortopf 5 l Schwarz
BEKA 15141264 Schmortopf 5 l Schwarz
BEKA 15141264 Schmortopf 5 l Schwarz
BEKA 15141264 Schmortopf 5 l Schwarz
BEKA 15141264 Schmortopf 5 l Schwarz
BEKA 15141264 Schmortopf 5 l Schwarz
BEKA 15141264 Schmortopf 5 l Schwarz
BEKA 15141264 Schmortopf 5 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99932832
Hersteller:
     BEKA
Herst.-Nr.:
     15141264
EAN/GTIN:
     3458165141262
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
5 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Eisenguss
Abschlussmaterial
Emaille
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
367 mm
Gewicht
6600 g
Weitere Suchbegriffe: bratentopf beka, braten topf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.