Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Pop Air Tower Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Pop Air Tower Schwarz, Grün
Fractal Design Pop Air Tower Schwarz, Grün
Fractal Design Pop Air Tower Schwarz, Grün
Fractal Design Pop Air Tower Schwarz, Grün
Fractal Design Pop Air Tower Schwarz, Grün
Fractal Design Pop Air Tower Schwarz, Grün
Fractal Design Pop Air Tower Schwarz, Grün
Fractal Design Pop Air Tower Schwarz, Grün
Fractal Design Pop Air Tower Schwarz, Grün
Fractal Design Pop Air Tower Schwarz, Grün
Fractal Design Pop Air Tower Schwarz, Grün
Fractal Design Pop Air Tower Schwarz, Grün
Fractal Design Pop Air Tower Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99908019
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-POR1A-04
EAN/GTIN:
     7340172703013
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Makelloser Stil Ausdrucksstarke Farbgebung des Motherboardträgers, der Laufwerksträger und weiterer Elemente (Pop Air RGB TG Cyan/Magenta/Green/Orange Core) Verborgenes Schubfach Zwei elegant verborgene 5,25“ Positionen mit zusätzlichem Fach und magnetischer Abdeckung Stylishe Mesh-Front Der leicht zu reinigende Mesh-Filter an der Front ermöglicht hervorragenden Airflow Flexible Speicheroptionen - Verfügt über zwei extrem flexible Speicherhalterungen, die jeweils gleichzeitig ein 3,5“ und ein 2,5“ Laufwerk unterstützen - Einfaches Kabelmanagement dank vorinstallierter Velcro Straps und extra großen Kabeldurchführungen Setze dein System in Szene - Unterstützt Radiatoren bis zu 280 mm an der Front, 240 mm an der Oberseite und 120 mm im Heck - Einzigartige, hexagonale Mesh-Front für einen beeindruckenden Look - Einfaches Kabelmanagement dank vorinstallierter Klettbandverschlüsse und extra großen Kabeldurchführungen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
307 mm
Verpackungstiefe
548 mm
Verpackungshöhe
537 mm
Paketgewicht
8700 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
2
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
405 mm
Maximum PSU Länge
170 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
473.5 mm
Höhe
454 mm
Gewicht
7200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 Zoll
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 131,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.