Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Pop Mini Air Mini Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Pop Mini Air Mini Tower Schwarz
Fractal Design Pop Mini Air Mini Tower Schwarz
Fractal Design Pop Mini Air Mini Tower Schwarz
Fractal Design Pop Mini Air Mini Tower Schwarz
Fractal Design Pop Mini Air Mini Tower Schwarz
Fractal Design Pop Mini Air Mini Tower Schwarz
Fractal Design Pop Mini Air Mini Tower Schwarz
Fractal Design Pop Mini Air Mini Tower Schwarz
Fractal Design Pop Mini Air Mini Tower Schwarz
Fractal Design Pop Mini Air Mini Tower Schwarz
Fractal Design Pop Mini Air Mini Tower Schwarz
Fractal Design Pop Mini Air Mini Tower Schwarz
Fractal Design Pop Mini Air Mini Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99907941
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-POR1M-06
EAN/GTIN:
     7340172703600
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Makelloser Stil - Einzigartige, hexagonale Mesh-Front für einen beeindruckenden Look - Der leicht zu reinigende Mesh-Filter an der Front ermöglicht hervorragenden Airflow Verborgenes Schubfach Zwei elegant verborgene 5,25“ Positionen mit zusätzlichem Fach und magnetischer Abdeckung Flexible Speicheroptionen - Verfügt über zwei extrem flexible Speicherhalterungen, die jeweils gleichzeitig ein 3,5“ und ein 2,5“ Laufwerk unterstützen - Einfaches Kabelmanagement dank vorinstallierter Velcro Straps und extra großen Kabeldurchführungen Aspect RGB Lüfter Drei 120 mm Aspect 12 RGB Lüfter sind vorinstalliert (Platz für zwei weitere Lüfter)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
293 mm
Verpackungstiefe
514 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
7240 g
Design
Formfaktor
Mini Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
2
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
365 mm
Maximum PSU Länge
150 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
432 mm
Höhe
393 mm
Gewicht
5960 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 100,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.