Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Pop Silent Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Pop Silent Tower Schwarz
Fractal Design Pop Silent Tower Schwarz
Fractal Design Pop Silent Tower Schwarz
Fractal Design Pop Silent Tower Schwarz
Fractal Design Pop Silent Tower Schwarz
Fractal Design Pop Silent Tower Schwarz
Fractal Design Pop Silent Tower Schwarz
Fractal Design Pop Silent Tower Schwarz
Fractal Design Pop Silent Tower Schwarz
Fractal Design Pop Silent Tower Schwarz
Fractal Design Pop Silent Tower Schwarz
Fractal Design Pop Silent Tower Schwarz
Fractal Design Pop Silent Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99907885
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-POS1A-02
EAN/GTIN:
     7340172703044
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Stylish, durchdacht und elegant
Leicht zu montierendes Seitenteil aus Tempered Glass zur optimalen Präsentation deiner Hardware (nur TG Modelle)

Verborgenes Schubfach
Zwei elegant verborgene 5,25“ Positionen mit zusätzlichem Fach und magnetischer Abdeckung

Leiser Betrieb
Exzellente Sounddämmung dank einer geschlossenen Front und Oberseite, sowie Bitumen-Dämmung an den Seitenteilen

Flexible Speicheroptionen
- Verfügt über zwei extrem flexible Speicherhalterungen, die jeweils gleichzeitig ein 3,5“ und ein 2,5“ Laufwerk unterstützen
- Einfaches Kabelmanagement dank vorinstallierter Velcro Straps und extra großen Kabeldurchführungen

Setze dein System in Szene
Leicht zu montierendes Seitenteil aus Tempered Glass zur optimalen Präsentation deiner Hardware (nur TG Modelle)

Aspect Lüfter
Drei 120 mm Aspect 12 Lüfter sind vorinstalliert
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
307 mm
Verpackungstiefe
548 mm
Verpackungshöhe
537 mm
Paketgewicht
8800 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 5,25
2
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
380 mm
Maximum PSU Länge
170 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
473.5 mm
Höhe
454 mm
Gewicht
7300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 87,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.