Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Pop XL Silent Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Pop XL Silent Tower Schwarz
Fractal Design Pop XL Silent Tower Schwarz
Fractal Design Pop XL Silent Tower Schwarz
Fractal Design Pop XL Silent Tower Schwarz
Fractal Design Pop XL Silent Tower Schwarz
Fractal Design Pop XL Silent Tower Schwarz
Fractal Design Pop XL Silent Tower Schwarz
Fractal Design Pop XL Silent Tower Schwarz
Fractal Design Pop XL Silent Tower Schwarz
Fractal Design Pop XL Silent Tower Schwarz
Fractal Design Pop XL Silent Tower Schwarz
Fractal Design Pop XL Silent Tower Schwarz
Fractal Design Pop XL Silent Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99907693
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-POS1X-01
EAN/GTIN:
     7340172703143
Suchbegriffe:
Big Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Stylish, durchdacht und elegant
Exzellente Sounddämmung dank einer geschlossenen Front und Oberseite, sowie Bitumen-Dämmung an den Seitenteilen

Verborgenes Schubfach
Zwei elegant verborgene 5,25“ Positionen mit zusätzlichem Fach und magnetischer Abdeckung

Verbesserter Airflow
Für die Montage zweier zusätzlicher Lüfter ist das obere Paneel demontierbar

Flexible Speicheroptionen
- Verfügt über drei extrem flexible Speicherhalterungen, die jeweils gleichzeitig ein 3,5“ und ein 2,5“ Laufwerk unterstützen
- Einfaches Kabelmanagement dank vorinstallierter Velcro Straps und extra großen Kabeldurchführungen

Aspect Lüfter
Vier 120 mm Aspect 12 Lüfter sind vorinstalliert
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
608 mm
Verpackungshöhe
625 mm
Paketgewicht
12100 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
4
Anzahl der 5,25
2
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
185 mm
Max Grafikkarten-Länge
430 mm
Maximum PSU Länge
205 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
522 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
10400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
280 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, big tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 104,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.