Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer-Fahrrad ECU 1401 Grau Aluminium 71,1 cm (28 Zoll) 27 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer-Fahrrad ECU 1401 Grau Aluminium 71,1 cm (28 Zoll) 27 kg
Fischer-Fahrrad ECU 1401 Grau Aluminium 71,1 cm (28 Zoll) 27 kg
Fischer-Fahrrad ECU 1401 Grau Aluminium 71,1 cm (28 Zoll) 27 kg
Fischer-Fahrrad ECU 1401 Grau Aluminium 71,1 cm (28 Zoll) 27 kg
Fischer-Fahrrad ECU 1401 Grau Aluminium 71,1 cm (28 Zoll) 27 kg
Fischer-Fahrrad ECU 1401 Grau Aluminium 71,1 cm (28 Zoll) 27 kg
Fischer-Fahrrad ECU 1401 Grau Aluminium 71,1 cm (28 Zoll) 27 kg
Fischer-Fahrrad ECU 1401 Grau Aluminium 71,1 cm (28 Zoll) 27 kg
Fischer-Fahrrad ECU 1401 Grau Aluminium 71,1 cm (28 Zoll) 27 kg
Fischer-Fahrrad ECU 1401 Grau Aluminium 71,1 cm (28 Zoll) 27 kg
Fischer-Fahrrad ECU 1401 Grau Aluminium 71,1 cm (28 Zoll) 27 kg
Fischer-Fahrrad ECU 1401 Grau Aluminium 71,1 cm (28 Zoll) 27 kg
Fischer-Fahrrad ECU 1401 Grau Aluminium 71,1 cm (28 Zoll) 27 kg
Fischer-Fahrrad ECU 1401 Grau Aluminium 71,1 cm (28 Zoll) 27 kg
Fischer-Fahrrad ECU 1401 Grau Aluminium 71,1 cm (28 Zoll) 27 kg
Fischer-Fahrrad ECU 1401 Grau Aluminium 71,1 cm (28 Zoll) 27 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99887752
Hersteller:
     Fischer Fahrrad
Herst.-Nr.:
     4008153025877
EAN/GTIN:
     4008153025877
Suchbegriffe:
E-Bike
Elektrobike
Elektrofahrrad
Elektroräder
Preiskracher im Einstiegssegment: Der E-Bike Tiefeinsteiger mit Frontmotor, Rücktrittbremse und praktischer 7-Gang Nabenschaltung. Die gefederte Sattelstütze sowie Gabel sorgen für ein komfortables Fahrgefühl. Der Lenkervorbau ist variabel verstellbar und kann kurzerhand in die individuell bevorzugte Position gebracht werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Autonomie (max.)
100 km
Rahmenmaterial
Aluminium
Reifengröße (Imperial)
28 Zoll
Bremskontrolle
Disk
Gepäckträger
Hinten
Drehmoment (max.)
32 Nm
Maximales Lastgewicht
150 kg
Einstellbare Sitzhöhe
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Eingebautes Licht
Ja
Kettenaufbewahrung
Schließen
Akku/Batterie
Batteriekapazität
11.6 Ah
Akku-/Batteriespannung
36 V
Ladezeit
6 h
Batteriekapazität
418 Wh
Merkmale
Sitzklemmenmaterial
Aluminium
Stammmaterial
Aluminium
Farbe Kettenschutz
Schwarz
Seitenständer
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Batterie)
27000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.095,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.241,83*
€ 1.477,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,88*
€ 1.465,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,82*
€ 1.403,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,43*
€ 1.360,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.095,20*
€ 1.303,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.