Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack U085 Zubehör für Entwicklungsplatinen CAN transceiver Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack U085 Zubehör für Entwicklungsplatinen CAN transceiver Grau, Orange
M5Stack U085 Zubehör für Entwicklungsplatinen CAN transceiver Grau, Orange
M5Stack U085 Zubehör für Entwicklungsplatinen CAN transceiver Grau, Orange
M5Stack U085 Zubehör für Entwicklungsplatinen CAN transceiver Grau, Orange
M5Stack U085 Zubehör für Entwicklungsplatinen CAN transceiver Grau, Orange
M5Stack U085 Zubehör für Entwicklungsplatinen CAN transceiver Grau, Orange
M5Stack U085 Zubehör für Entwicklungsplatinen CAN transceiver Grau, Orange
M5Stack U085 Zubehör für Entwicklungsplatinen CAN transceiver Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99772526
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
-12V ~ 12V V
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
12 g
Verpackungsbreite
67 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
25 g
Merkmale
Produkttyp
CAN transceiver
Kompatibilität
M5
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Grau, Orange
Material
Kunststoff, Metall
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, can-bus transceiver, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.