Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spirella 10.05902 Duschvorhang Polyester Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spirella 10.05902 Duschvorhang Polyester Weiß
Spirella 10.05902 Duschvorhang Polyester Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99737386
Hersteller:
     Spirella
Herst.-Nr.:
     10.05902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschvorhang
duschvorhang weiß
duschvorhang
duschvorhang 240 x 200 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyester
Produktfarbe
Weiß
Waschbar
Ja
Länge (mm)
2400 mm
Höhe
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,65*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.