Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Solveig Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Solveig Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Paulmann Solveig Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Paulmann Solveig Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Paulmann Solveig Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Paulmann Solveig Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Paulmann Solveig Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Paulmann Solveig Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Paulmann Solveig Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Paulmann Solveig Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Paulmann Solveig Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Paulmann Solveig Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Paulmann Solveig Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99705652
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95393
EAN/GTIN:
     4000870953938
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Solar-Wandleuchte Solveig in Schwarz und 280 lm bringt Licht an die Außenwände und leuchtet den Bereich vor der Haustür aus. Dank praktischer Solartechnik, ist ein Stromanschluss für die Montage nicht notwendig. Tagsüber wird der Akku durch das Sonnenlicht aufgeladen und in der Dämmerung leuchtet ein kleines Orientierungslicht, das von einem Funktionslicht abgelöst wird, sobald sich jemand nähert. Die Leuchte ist durch ihren IP44-Schutz speziell gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub geschützt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
173 mm
Höhe
29 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
III
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
4.8 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
280 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
32 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.