Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2540288 Herst.-Nr.: 45688 EAN/GTIN: 4006209456880 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Bohrlochdurchmesser | 10 mm | | Mindestbohrlochtiefe | 180 mm | Merkmale | Produkttyp | Schrauben- & Dübelsatz | | Geeignet für Materialien | Mauerziegel, Beton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | 20 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 2,73* | € 3,27* | | | | | | | 8 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,16* | € 3,81* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,4219* | € 4,0219* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,5122* | € 4,183* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,88* | € 4,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 65,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|