Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 45699 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 45699 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 45699 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 45699 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz
Fischer 45699 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99680058
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     45699
EAN/GTIN:
     4006209456996
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Dämmstoffdübel
Schraubanker
Stockschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
200 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Verbindender thread type
M8
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.