Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 62917 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 194 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 62917 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 194 mm
Fischer 62917 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 194 mm
Fischer 62917 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 194 mm
Fischer 62917 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 194 mm
Fischer 62917 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 194 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99679374
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     62917
EAN/GTIN:
     4006209629178
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
194 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
190 mm
Schraubenlänge
137 mm
Merkmale
Produkttyp
Spreizdübel
Geeignet für Materialien
Beton
Verbindender thread type
M12
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
62913
ab € 1,09*
Ähnlich
fischer
62914
ab € 1,16*
Ähnlich
fischer
62916
ab € 1,73*
Ähnlich
fischer
062915
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.