Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 88797 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 200 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fischer 88797 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 200 mm
Fischer 88797 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 200 mm
Fischer 88797 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 200 mm
Fischer 88797 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 200 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99678613
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     88797
EAN/GTIN:
     4006209887974
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Rahmendübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
210 mm
Plattenstärke (max.)
130 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Zertifizierung
ETA-13/0235
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 9,178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 535,87*
€ 637,6853
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 532,38*
€ 633,5322
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 495,51*
€ 589,6569
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 481,56*
€ 573,0564
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 458,90*
€ 546,091
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.