Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 88793 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fischer 88793 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 100 mm
Fischer 88793 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 100 mm
Fischer 88793 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 100 mm
Fischer 88793 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 100 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99678525
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     88793
EAN/GTIN:
     4006209887936
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Rahmendübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
110 mm
Plattenstärke (max.)
30 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Zertifizierung
ETA-13/0235
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,405*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 3,4481* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 208,815*
€ 248,48985
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 207,225*
€ 246,59775
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 201,875*
€ 240,23125
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 191,245*
€ 227,58155
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 172,405*
€ 205,16195
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.