Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 45475 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 105 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 45475 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 105 mm
Fischer 45475 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 105 mm
Fischer 45475 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 105 mm
Fischer 45475 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 105 mm
Fischer 45475 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 105 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99678125
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     45475
EAN/GTIN:
     8590369454757
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
105 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Schraubenlänge
80 mm
Plattenstärke (max.)
51 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Gipsblock, Gipsfaserplatten, Gipskarton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,96* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.