Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 90875 Schraubanker/Dübel 70 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 90875 Schraubanker/Dübel 70 mm
Fischer 90875 Schraubanker/Dübel 70 mm
Fischer 90875 Schraubanker/Dübel 70 mm
Fischer 90875 Schraubanker/Dübel 70 mm
Fischer 90875 Schraubanker/Dübel 70 mm
Fischer 90875 Schraubanker/Dübel 70 mm
Fischer 90875 Schraubanker/Dübel 70 mm
Fischer 90875 Schraubanker/Dübel 70 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99678094
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     90875
EAN/GTIN:
     4006209908754
Suchbegriffe:
Schraubanker
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
100 mm
Merkmale
Produkttyp
Dübel
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,39* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.