Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 537655 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 537655 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Fischer 537655 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Fischer 537655 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Fischer 537655 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Fischer 537655 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Fischer 537655 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Fischer 537655 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Fischer 537655 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Fischer 537655 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Fischer 537655 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99677830
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537655
EAN/GTIN:
     4048962257199
Suchbegriffe:
Schraubanker
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Bohrlochdurchmesser
14 mm
Mindestbohrlochtiefe
80 mm
Schraubendurchmesser (min.)
10 mm
Schraubendurchmesser (max.)
12 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,22* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.