Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 45479 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 45479 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 120 mm
Fischer 45479 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 120 mm
Fischer 45479 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 120 mm
Fischer 45479 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 120 mm
Fischer 45479 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 120 mm
Fischer 45479 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 120 mm
Fischer 45479 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 120 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99676099
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     45479
EAN/GTIN:
     8590369454795
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Mindestbohrlochtiefe
135 mm
Plattenstärke (max.)
80 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Schraubsorte
Pozidriv
Schraubendrehergröße
PZ3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 4,59* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.