Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco FL 11 maxipro 918 W LED Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siteco FL 11 maxipro 918 W LED Grau
Siteco FL 11 maxipro 918 W LED Grau
Siteco FL 11 maxipro 918 W LED Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99629418
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA779411H01AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Floodlight FL 11 maxi Remote Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33TBLC, asymmetrisch direkt strahlend, LEDFarbtemperatur: 3000K, Bemessungslichtstrom: 80.050lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, Lichtfarbe: 730; Lichtausbeute: 87lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 8polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 918W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Gehäuserahmen, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Schutzart (gesamt): IP66; Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE; Ballwurfsicherheit: Ballwurfsicher mit Zubehör, Bemessungsumgebungstemperatur 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C; Verpackungseinheit: 1 Stück
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Lebensdauer
10000 h
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
651 mm
Tiefe
713 mm
Höhe
338 mm
Gewicht
23200 g
Merkmale
Gesamtleistung
918 W
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Grau
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
80050 lm
Beleuchtungseffizienz
87 lm/W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium
Lampen
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.440,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.666,77*
€ 3.173,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.634,20*
€ 3.134,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.532,00*
€ 3.013,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.478,22*
€ 2.949,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.440,52*
€ 2.904,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SITECO Beleuchtungstechnik
5XA779415H01AA
ab € 2.862,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.