Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco FL 11 maxipro Grau 1388 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siteco FL 11 maxipro Grau 1388 W LED
Siteco FL 11 maxipro Grau 1388 W LED
Siteco FL 11 maxipro Grau 1388 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99629267
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA779228L01AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Floodlight FL 11 maxi pro Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: RS08, rotations-symmetrisch direkt strahlend, LEDFarbtemperatur: 5700K, Bemessungslichtstrom: 153.550lm, Farbwiedergabe: CRI > 80, Lichtfarbe: 857; Lichtausbeute: 111lm/W; Helligkeitssteuerung: DMX+RDM; mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, Dimmbereich 10..100%; 1388W Fluter mit 3x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt natur; Länge: 1.003mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Gehäuserahmen, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Schutzart (gesamt): IP66; Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, nur für Aussenanlagen, Bemessungsumgebungstemperatur 10°C, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C; Verpackungseinheit: 1 Stück
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-400 V
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
651 mm
Tiefe
1003 mm
Höhe
338 mm
Gewicht
29400 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium
Lampen
Gesamtleistung
1388 W
Lampentechnologie
LED
Farbtemperatur
5700 K
Lichtleistung
153550 lm
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lebensdauer
10000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.248,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.483,53*
€ 4.145,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.455,11*
€ 4.111,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.332,96*
€ 3.966,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.272,46*
€ 3.894,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.248,70*
€ 3.865,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.