Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 45703 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 45703 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Fischer 45703 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Fischer 45703 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Fischer 45703 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 70 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99552165
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     45703
EAN/GTIN:
     4006209457030
Suchbegriffe:
Abstandsmontagesystem
Betonschraube
Schraubanker
Stockschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22 mm
Länge (mm)
70 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
180 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Material
Kunststoff
Schrauben enthalten
Ja
Verbindender thread type
M10
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.