Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WATTSTUNDE WS125EFX-HV Solarmodul 125 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WATTSTUNDE WS125EFX-HV Solarmodul 125 W
WATTSTUNDE WS125EFX-HV Solarmodul 125 W
WATTSTUNDE WS125EFX-HV Solarmodul 125 W
WATTSTUNDE WS125EFX-HV Solarmodul 125 W
WATTSTUNDE WS125EFX-HV Solarmodul 125 W
WATTSTUNDE WS125EFX-HV Solarmodul 125 W
WATTSTUNDE WS125EFX-HV Solarmodul 125 W
WATTSTUNDE WS125EFX-HV Solarmodul 125 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99549671
Hersteller:
     WATTSTUNDE
Herst.-Nr.:
     101-15126
EAN/GTIN:
     4251190108571
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Die neuen, innovativen Solarmodule der EFX Active Wire Serie werden nach strengen Qualitätsrichtlinien gefertigt sowie nach ISO-Bedingungen geprüft und zertifiziert. Die semi-flexiblen Module sind mit den leistungsstarken Active Wire Solarzellen verbaut, welche einen Zellwirkungsgrad von über 20 % haben. Ideale Anwendungsgebiete sind die Bereiche Wohnmobile, Caravan (insbesondere VW California) sowie Marine.

Durch die Active Wire Technologie werden die Abstände zwischen den Leitungen verkürzt und somit elektrische Verluste minimiert sowie der Stromfluss vergrößert. Kommt es zu einem Zellbruch, bleibt der Effekt lokal begrenzt. Dieses innovative Leitergeflecht garantiert eine hohe Ausfallsicherheit des Moduls. Aufgrund der dünneren Drähte wird zudem mehr Licht als bei den herkömmlichen Oberflächenkontakten eingefangen und die Teilverschattung minimiert. Diese Bauweise maximiert die Energieausbeute - auch bei schwachen und diffusen Lichtverhältnissen.

Die integrierte Aluminiumplatte sorgt für eine hohe Stabilität des Moduls, um den extremen Anforderungen im Bereich der Marine gerecht zu werden. Auf unebenen Flächen und abgerundeten Ebenen eines Bootes können die Module optimal genutzt werden. Auf festem Untergrund angebracht sind die EFX Solarmodule zudem begehbar. Gewichtseinsparungen von bis zu 80 % sind gegenüber den gerahmten Glasmodulen gegeben. Aufgrund unseres hohen Anspruches an die Qualität der Solarmodule überwachen wir jeden Schritt - von der Zellherstellung über den Zusammenbau der Komponenten bis hin zum fertigen Produkt.
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
125 W
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)
35 V
Strom bei maximaler Leistung (Imp)
3.39 A
Spannung am Leerlaufkreislauf (Voc)
40.5 V
Kurzschlussstrom (Isc)
3.75 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zelleffizienz
22 %
Anzahl Zellen
62
Kabellänge
2 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung (Voc)
0.31 %/°C
Temperaturkoeffizienten des Kurzschlussstroms (Isc)
0.03 %/°C
Zufuhrtepemraturkoeffizient
0.43 %/°C
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
1250 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
4410 g
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 532,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,30*
€ 761,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,05*
€ 747,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,04*
€ 710,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,25*
€ 683,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,51*
€ 633,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.