Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roborock S7 MaxV Roboter-Staubsauger 1,5 l Beutellos Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roborock S7 MaxV Roboter-Staubsauger 1,5 l Beutellos Schwarz
Roborock S7 MaxV Roboter-Staubsauger 1,5 l Beutellos Schwarz
Roborock S7 MaxV Roboter-Staubsauger 1,5 l Beutellos Schwarz
Roborock S7 MaxV Roboter-Staubsauger 1,5 l Beutellos Schwarz
Roborock S7 MaxV Roboter-Staubsauger 1,5 l Beutellos Schwarz
Roborock S7 MaxV Roboter-Staubsauger 1,5 l Beutellos Schwarz
Roborock S7 MaxV Roboter-Staubsauger 1,5 l Beutellos Schwarz
Roborock S7 MaxV Roboter-Staubsauger 1,5 l Beutellos Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99547240
Hersteller:
     Roborock
Herst.-Nr.:
     R100015
EAN/GTIN:
     6970995784596
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
350 mm
Höhe
96.5 mm
Gewicht
4650 g
Energie
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Laufzeit
180 min
Ladezeit
6 h
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
74 W
Wiederaufladbar
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rund
Fernbedienung
Ja
Technische Details
Mobile App-Unterstützung
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Filtertyp
HEPA
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Saugleistung
5100 Tag
Leistungen
Staubkapazität (gesamt)
1.5 l
Nasswischen
Ja
HEPA Filtrationsystem
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Geräuschpegel
67 dB
Fassungsvermögen Wassertank
0.2 l
Reinigungsgeschwindigkeit
300 m²/h
Programmierfunktionen
Ja
Staubsauger-Programme
Around/along obstacles, Scrubbing, Leise
automatische Routing
Ja
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Anzahl der Saugebenen
4
Funktionen der Basisstation
Ladend
Hinderniserkennung
Ja
unterstützte Bodenflächen
Teppich, Laminat, Linoleum, Kacheln
Integrierte Sensoren
Kamera
Navigationstyp
Laser Distance Sensor (LDS)
WLAN
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sprachen des Handbuchs
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,14*
€ 854,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,59*
€ 836,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,20*
€ 770,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,19*
€ 727,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,81*
€ 668,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.