Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 71003 LED-Panelleuchte Rechteckig 22 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 71003 LED-Panelleuchte Rechteckig 22 W
Paulmann 71003 LED-Panelleuchte Rechteckig 22 W
Paulmann 71003 LED-Panelleuchte Rechteckig 22 W
Paulmann 71003 LED-Panelleuchte Rechteckig 22 W
Paulmann 71003 LED-Panelleuchte Rechteckig 22 W
Paulmann 71003 LED-Panelleuchte Rechteckig 22 W
Paulmann 71003 LED-Panelleuchte Rechteckig 22 W
Paulmann 71003 LED-Panelleuchte Rechteckig 22 W
Paulmann 71003 LED-Panelleuchte Rechteckig 22 W
Paulmann 71003 LED-Panelleuchte Rechteckig 22 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99503568
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     71003
EAN/GTIN:
     4000870710036
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
28 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Lampen
Stromverbrauch (max.)
22 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
2700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
160 W
Merkmale
Form
Rechteckig
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.