Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCL P63 Series P638 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCL P63 Series P638 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
TCL P63 Series P638 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
TCL P63 Series P638 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
TCL P63 Series P638 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
TCL P63 Series P638 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
TCL P63 Series P638 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99479060
Hersteller:
     TCL
Herst.-Nr.:
     43P638
EAN/GTIN:
     5901292518189
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital AC4, Dolby TrueHD
Auto Lautstärkeregler
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Unterstützte TV bands
DTV
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
RC802NU1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
2.1
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
RF Verbindungstyp
F, IEC
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Google TV
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, Netflix
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
6.8
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.29 W
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
74 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
48 kWh
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
957 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
225 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
611 mm
Gewicht (mit Ständer)
8300 g
Breite (ohne Standfuß)
957 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
78 mm
Höhe (ohne Standfuß)
559 mm
Gewicht (ohne Ständer)
8100 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Management-Funktionen
Ein/Aus Timer
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
AVI, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, HEIF, JPG, PNG
Anzahl Prozessorkerne
4
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Master
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
15 ms
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Mega-Kontrast
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Max. Helligkeit
65 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,89*
€ 440,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,80*
€ 438,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,36*
€ 426,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,93*
€ 415,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,04*
€ 383,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.