Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Sicherungsringzange
>
Greifringzange
>
Artikel
Facom MODM.PCSN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-99473798
Hersteller:
Facom
Herst.-Nr.:
MODM.PCSN
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C6PL4
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
599 g
... >
Handwerkzeuge
>
Halte- & Spannwerkzeuge
>
Zangen
Weitere Suchbegriffe:
Greifringzange
,
Sicherungszange Außenring
,
Spreizringzange
,
Sprengring Sicherungsringzange
,
Sprengringzange
,
Seegering Zange
,
Seegeringzange
,
Sicherungsringzange
,
Sicherungsringzangen
,
sprengringzange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 90,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom MOD.PR9 Drahtschneider
Facom
MOD.PR9
€ 89,75*
Ähnlich
Facom MOD.PC
Facom
MOD.PC
€ 89,35*
Ähnlich
Facom MOD.PCSN
Facom
MOD.PCSN
€ 85,24*
Ähnlich
Facom MOD.PR12 Wasserpumpenzange 2-teilig 250 mm
Facom
MOD.PR12
€ 81,06*
Ähnlich
Facom Spitzzange 2-teilig 250 mm
Facom
MOD.PR8
€ 108,32*
Ähnlich
Facom Zangensatz 6 Stk. 28 mm Seitenschneider Flachzange, Halbrundzange, Spitzzange
Facom
MOD.MT1
€ 229,64*
Ähnlich
Facom Zangensatz abgewinkelt 3 Stk. Seitenschneider Wasserpumpenzange, Abisolierzangen
Facom
MOD.VEA0
€ 100,47*
Ähnlich
Facom Zangensatz Feststellbarer Griff 2 Stk. 250 mm Gripzange, Wasserpumpenzange
Facom
MOD.PR11
€ 84,99*
Ähnlich
Facom Zangensatz gebogen 3 Stk. 184 mm, 245 mm Gripzange, Wasserpumpenzange, Abisolierzangen
Facom
MODM.CPEA3
€ 158,14*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.