Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom U.23D8 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom U.23D8 Schraubenziehereinsatz
Facom U.23D8 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99467342
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     U.23D8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehersatz
facom abziehersatz
abziehersatz 2teilig
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C65L4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
184 g
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
86.6 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Merkmale
Anzahl der bits
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.