Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG FORGE 112R Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MAG FORGE 112R Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Transparent
MSI MAG FORGE 112R Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Transparent
MSI MAG FORGE 112R Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Transparent
MSI MAG FORGE 112R Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Transparent
MSI MAG FORGE 112R Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99374054
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MAG FORGE 112R
EAN/GTIN:
     4719072949679
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6240 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
0
Material
Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
2
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
214 mm
Tiefe
409 mm
Höhe
485 mm
Gewicht
5260 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 79,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.