Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen 72155_990-XL Mantel/Jacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen 72155_990-XL Mantel/Jacke
Helly Hansen 72155_990-XL Mantel/Jacke
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99368082
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     72155_990-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
584.2 mm
Tiefe
381 mm
Höhe
177.8 mm
Gewicht
297.1 g
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Mantel-/Jackenstil
Feldjacke
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (S/M/L)
XL
Logistikdaten
ASIN
B01M0W6DN4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,95*
€ 76,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.