Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 431.MT Drahtschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 431.MT Drahtschneider
Facom 431.MT Drahtschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99348478
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     431.MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachzange
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C6XB6
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
162 mm
Breite
162 mm
Gewicht
55 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.