Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 415.MT Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 415.MT Kabelschneider
Facom 415.MT Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99348458
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     415.MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C66TK
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
76 mm
Breite
86.6 mm
Gewicht
45.36 g
Weitere Suchbegriffe: drahtschneider facom, kabelschere
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.