Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 391.16AVSE Drahtschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 391.16AVSE Drahtschneider
Facom 391.16AVSE Drahtschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99348433
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     391.16AVSE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C4B3S
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
76 mm
Breite
86.6 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Material
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: drahtschneider facom, kabelschere
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.