Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 192.16AVSE Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 192.16AVSE Kabelschneider
Facom 192.16AVSE Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99348428
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     192.16AVSE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C5U7Y
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
165 mm
Breite
75 mm
Gewicht
134 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.