Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 192A.16G Drahtschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 192A.16G Drahtschneider
Facom 192A.16G Drahtschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99348421
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     192A.16G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B0767MDYJX
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
163 mm
Breite
56 mm
Gewicht
190 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.