Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 601828901 Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 601828901 Schneidedisk
Bosch 601828901 Schneidedisk
Bosch 601828901 Schneidedisk
Bosch 601828901 Schneidedisk
Bosch 601828901 Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99266349
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 828 901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
bosch elektro-winkelschleifer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
4280 g
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungsbreite
298 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Blau
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.