Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
DJI Mini 3 Pro (RC RM330) 4 Rotoren Quadrocopter 48 MP 3840 x 2160 Pixel 2453 mAh Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     1231-Q409-08G
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     CP.MA.00000492.01
EAN/GTIN:
     6941565929419
Suchbegriffe:
Kameradrohne
dji kameradrohne
kameradrohne
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Ersatzpropeller enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Design
Typ
Quadrocopter
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Bauart
Flugbereit (RTF)
Faltbar
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
251 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
249 g
Management-Funktionen
Bewegungssteuerungsfunktionen
Rückwärts, Abwärts, Vorwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung, Aufwärts
Sender
Funkfrequenz
2.4 - 5.8 MHz
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Kamera
Megapixel (ca.)
48 MP
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
1920 x 1080,2720 x 1530,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p, 1520p, 2160p
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.3 "
Streaming Kapazität
Ja
Videostreaming
Ja
Unterstützte Video-Streaming-Modi
1080p, 1440p, 1556p, 2160p
Maximale Framerate
30 fps
Blickwinkel (FOV)
82 °
Bitrate bei maximaler Videoauflösung
150 Mbit/s
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, MOV, MP4
Kamera Verschlusszeit
2-1/8000 s
Live-View
Ja
Maximale Bildauflösung
8064 x 6048 Pixel
Unterstützte Bildformate
JPEG, RAW
Merkmale
Anzahl der Rotoren
4 Rotoren
Maximale Geschwindigkeit
16 m/s
Maximaler Arbeitsabstand
18000 m
Anzahl der Propellerblätter
2
Maximale Flughöhe
4000 m
Frequenzband
2.4 - 5.8 GHz
Horizontale Schwebegenauigkeit
0.3 m
Vertikale Schwebegenauigkeit
0.1 m
Maximale Steigungswinkelgeschwindigkeit
130 °/Sekunde
Maximaler Neigungswinkel
40 °
Maximale Aufstiegsgeschwindigkeit
5 m/s
Maximale Senkgeschwindigkeit
5 m/s
Maximale Windbeständigkeit
10.7 m/s
Maximale Flugzeit
30 min
Anzahl der Achsen
3
Anzahl Geschwindigkeiten
3
GPS
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Energie
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP)
26 dBmW
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batteriekapazität
2453 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.38 V
Batteriekapazität
18.1 Wh
Betriebsdauer
30 min
Ladezeit
64 min
Transmitter-Batterie-Technologie
Lithium Polymer (LiPo)
Speicher
Speicherkartenslot(s)
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 777,31*
€ 859,41*
1 Tag
4
pro Stück
€ 7,50*
ab € 802,73*
€ 885,13*
pro Stück
Frei Haus
ab € 833,63*
€ 920,44*
5 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.036,52*
€ 1.134,48*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,41*
€ 1.022,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,15*
€ 1.014,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,48*
€ 981,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,55*
€ 958,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,31*
€ 925,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.