Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta X-NANO ESSENTIAL RH1129 X-Nano RH1129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta X-NANO ESSENTIAL RH1129 X-Nano RH1129
Rowenta X-NANO ESSENTIAL RH1129 X-Nano RH1129
Rowenta X-NANO ESSENTIAL RH1129 X-Nano RH1129
Rowenta X-NANO ESSENTIAL RH1129 X-Nano RH1129
Rowenta X-NANO ESSENTIAL RH1129 X-Nano RH1129
Rowenta X-NANO ESSENTIAL RH1129 X-Nano RH1129
Rowenta X-NANO ESSENTIAL RH1129 X-Nano RH1129
Rowenta X-NANO ESSENTIAL RH1129 X-Nano RH1129
Rowenta X-NANO ESSENTIAL RH1129 X-Nano RH1129
Rowenta X-NANO ESSENTIAL RH1129 X-Nano RH1129
Rowenta X-NANO ESSENTIAL RH1129 X-Nano RH1129
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99257348
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RH1129WO
EAN/GTIN:
     3221616037687
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Ihr neuer täglicher Reinigungsreflex: ein kabelloser All-in-One-Staubsauger, der Ihnen die Arbeit leichter macht
X-Nano: Der neue tägliche Reinigungsreflex! Dank dem Rowenta X-Nano kabellosen Stabstaubsauger ist ein makelloses Zuhause so einfach wie nie. Entdecken Sie ein ultraleichtes All-in-One-Gerät, das mit außergewöhnlichen Funktionen ausgestattet ist: problemlose Reinigung selbst engster Zwischenräume dank seines schlanken Designs, müheloses Umschalten vom Stabstaubsauger- in den Handstaubsauger-Modus, der nur 1 kg* auf die Waage bringt, und leistungsstarker Akku für bis zu 40 Minuten Laufzeit** und mehr.
Weitere Informationen:
Technische Details
Filtermodell
ZR009010
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Variable Energie
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Geräuschpegel
82 dB
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
3590 g
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
100 W
Laufzeit
40 min
Ladezeit
3 h
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Saugenergie
20 AW
Stromstecker-Typ
Typ C
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Reinigungsbürste
Staubsauger-Stabmontage
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2206 g
Breite
24.5 mm
Tiefe
24.8 mm
Höhe
114 mm
Sonstige Funktionen
Staubkapazität
0.4 l
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Violett, Aluminium
Bürstenform
Rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,81*
€ 237,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,52*
€ 233,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.