Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUTEC FLAIR Schwarz Für die Nutzung im Außenbereich geeignet E27 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUTEC FLAIR Schwarz Für die Nutzung im Außenbereich geeignet E27 2 W
LUTEC FLAIR Schwarz Für die Nutzung im Außenbereich geeignet E27 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99227660
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     6988804012
EAN/GTIN:
     6939412013886
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Glastyp
klar
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Technische Details
Spannung
3.7 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
285 mm
Länge (mm)
138 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
2 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
200 lm
Leistungen
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
OSLS450009
ab € 80,94*
Ähnlich
Reality Leuchten
R22231142
ab € 17,56*
Ähnlich
Lutec
5288802012
ab € 50,51*
Ähnlich
Lutec
5288803012
ab € 32,76*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533497
ab € 42,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.