Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020026213 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020026213 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020026213 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020026213 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99203683
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020026213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
FLEXAQUICK ANSCHLUSSTECHNIK
Unser FLEXAquick Schnellverschraubungssystem sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Schlauchmontage. Die einteilige Verschraubung überzeugt durch ihre kompakte und robuste Bauform und lässt sich problemlos ohne zusätzliches Werkzeug montieren und demontieren. Ob als gerade Version, Bogen-, Winkel-, Y-, T- oder Flanschvariante, diese Verschraubung passt auf alle FLEXA-Wellschläuche und ist bis zu IP 69k verfügbar.

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, PG Außengewinde, Rasthülse mit Dichteinsatz, hochdichtend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
PG13.5
Außendurchmesser
18.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Höhe
43 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6482*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1182*
€ 2,52066
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9782*
€ 2,35406
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6482*
€ 1,96136
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020026207
ab € 1,50*
Ähnlich
Flexa
15020026214
ab € 1,6864*
Ähnlich
Flexa
15020026216
ab € 1,64*
Ähnlich
Flexa
15020026221
ab € 2,92*
Ähnlich
Flexa
15020026229
ab € 3,758*
Ähnlich
Flexa
15020026236
ab € 6,29*
Ähnlich
Flexa
15020026248
ab € 7,93*
Ähnlich
Flexa
15020027202
ab € 1,5882*
Ähnlich
Flexa
15020027203
ab € 1,737*
Ähnlich
Flexa
15020027209
ab € 2,411*
Ähnlich
Flexa
15020027210
ab € 2,1064*
Ähnlich
Flexa
15020027205
ab € 1,8461*
Ähnlich
Flexa
15020027204
ab € 1,7782*
Ähnlich
Flexa
15020027206
ab € 1,86*
Ähnlich
Flexa
15020027201
ab € 1,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.