Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020028007 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020028007 Kabelverschraubung Grau Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020028007 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99202070
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020028007
EAN/GTIN:
     4025113174147
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Kunststoff-Schnellverschraubung, Winkel 90°, PG Außengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichtung, hochdichtend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindender thread type
PG7
Gewindelänge
9.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
33 mm
Breite
17 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
5.6 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,7518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 166,88*
€ 198,5872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,17*
€ 196,5523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,07*
€ 188,1033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,83*
€ 181,8677
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,59*
€ 163,7321
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.