Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabby's Dollhouse Gabby‘s Dollhouse, 1 von 12 Mini Überraschungs-Figuren (verschiedene Serien-Charaktere)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabby's Dollhouse Gabby‘s Dollhouse, 1 von 12 Mini Überraschungs-Figuren (verschiedene Serien-Charaktere)
Gabby's Dollhouse Gabby‘s Dollhouse, 1 von 12 Mini Überraschungs-Figuren (verschiedene Serien-Charaktere)
Gabby's Dollhouse Gabby‘s Dollhouse, 1 von 12 Mini Überraschungs-Figuren (verschiedene Serien-Charaktere)
Gabby's Dollhouse Gabby‘s Dollhouse, 1 von 12 Mini Überraschungs-Figuren (verschiedene Serien-Charaktere)
Gabby's Dollhouse Gabby‘s Dollhouse, 1 von 12 Mini Überraschungs-Figuren (verschiedene Serien-Charaktere)
Gabby's Dollhouse Gabby‘s Dollhouse, 1 von 12 Mini Überraschungs-Figuren (verschiedene Serien-Charaktere)
Gabby's Dollhouse Gabby‘s Dollhouse, 1 von 12 Mini Überraschungs-Figuren (verschiedene Serien-Charaktere)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99196112
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6060455
EAN/GTIN:
     778988364895
Suchbegriffe:
Puppen-Haus
Puppenhaus
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Die DreamWorks Gabby's Dollhouse Spielzeuge von Spin Master lassen Vorschulkinder in eine fantasievolle Welt voller Möglichkeiten eintauchen. Mit den Gabby's Dollhouse Mini Überraschungsfiguren zum Sammeln im niedlichen 7,5 cm großen Puppenhaus können eigene katz-tastische Geschichten aus der beliebten Animationsserie nachgespielt werden. Jede Sammelfigur verfügt über authentische Details und einen kleinen Aufsteller. Welche Figur sich in der wiederverwendbaren Box verbirgt, ist eine Überraschung. Erst nach dem Öffnen der Box sieht man, welche geheimnisvolle Gabby's Dollhouse Figur man bekommt. Sobald die Figur ausgepackt und enthüllt wurde, kann man mit der Box im Puppenhaus-Design die Abenteuer der Serie zuhause zum Leben erwecken oder die Spielfigur in dem Behälter aufbewahren. Es können bis zu 12 Mini Gabby's Dollhouse Überraschungsfiguren (jeweils separat enthalten) gesammelt werden. Die große Vielfalt an Charakteren umfasst eine Mini Gabby, die beliebte Katzenfigur Kuchi auf einem köstlichen Kuchen, Meerkätzchen MerCat in einer Muschelschale und viele mehr. Gabby's Dollhouse Spielzeuge von Spin Master sind das ultimative Geschenk zu jedem Anlass oder zum Geburtstag für Mädchen, Jungen und alle Kinder ab 3 Jahren.

Enthält: 1 Überraschungs-Figur (Charakter online nicht wählbar, Zufallsauswahl), 1 Zubehör-Aufsteller, 1 Puppenhaus-Behälter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
298.4 mm
Höhe des Versandkartons
200.2 mm
Volumen Hauptkarton
315000 cm³
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Spielzeugfigurenset
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
98 Jahr(e)
Ursprungsland
Vietnam
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
69.85 mm
Verpackungstiefe
44.45 mm
Verpackungshöhe
82.55 mm
Paketgewicht
40.823 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.