Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink Citadel Mesh RGB Micro Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolink Citadel Mesh RGB Micro Tower Weiß
Kolink Citadel Mesh RGB Micro Tower Weiß
Kolink Citadel Mesh RGB Micro Tower Weiß
Kolink Citadel Mesh RGB Micro Tower Weiß
Kolink Citadel Mesh RGB Micro Tower Weiß
Kolink Citadel Mesh RGB Micro Tower Weiß
Kolink Citadel Mesh RGB Micro Tower Weiß
Kolink Citadel Mesh RGB Micro Tower Weiß
Kolink Citadel Mesh RGB Micro Tower Weiß
Kolink Citadel Mesh RGB Micro Tower Weiß
Kolink Citadel Mesh RGB Micro Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99195735
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     PGW-CH-KOL-067
EAN/GTIN:
     5999094004016
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
285 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Netz, Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
190 mm
Max Grafikkarten-Länge
345 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
375 mm
Gewicht
5300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 143,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,43*
€ 170,682
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,01*
€ 166,612
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,62*
€ 132,828
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.