Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink Observatory Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kolink Observatory Midi Tower Schwarz
Kolink Observatory Midi Tower Schwarz
Kolink Observatory Midi Tower Schwarz
Kolink Observatory Midi Tower Schwarz
Kolink Observatory Midi Tower Schwarz
Kolink Observatory Midi Tower Schwarz
Kolink Observatory Midi Tower Schwarz
Kolink Observatory Midi Tower Schwarz
Kolink Observatory Midi Tower Schwarz
Kolink Observatory Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99195493
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     PGW-CH-KOL-002
EAN/GTIN:
     5999094002494
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
490 mm
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
380 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
435 mm
Gewicht
6800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 73,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.