Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUTEC PEPPER Tischleuchte 4,5 W LED G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUTEC PEPPER Tischleuchte 4,5 W LED G Weiß
LUTEC PEPPER Tischleuchte 4,5 W LED G Weiß
LUTEC PEPPER Tischleuchte 4,5 W LED G Weiß
LUTEC PEPPER Tischleuchte 4,5 W LED G Weiß
LUTEC PEPPER Tischleuchte 4,5 W LED G Weiß
LUTEC PEPPER Tischleuchte 4,5 W LED G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99191006
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     8500102331
EAN/GTIN:
     6939412087917
Suchbegriffe:
Außentischleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
290 mm
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Synthetisch
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
III
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Umgebung
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Farbwechsel (PowerLED)
Ja
Lampen
Lampenleistung
4.5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
G
Ergonomie
Steuerung
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
36651
ab € 23,98*
Ähnlich
FHL easy
850142
ab € 25,50*
Ähnlich
FHL easy
850144
ab € 40,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.