Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUTEC NOMA Tischleuchte 4,6 W LED F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUTEC NOMA Tischleuchte 4,6 W LED F Weiß
LUTEC NOMA Tischleuchte 4,6 W LED F Weiß
LUTEC NOMA Tischleuchte 4,6 W LED F Weiß
LUTEC NOMA Tischleuchte 4,6 W LED F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99190985
Hersteller:
     Lutec
Herst.-Nr.:
     8506201331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außentischleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
265 mm
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Synthetisch
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Umgebung
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Farbwechsel
Ja
Lampen
Lampenleistung
4.6 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
F
Ergonomie
Steuerung
Tasten, Kabellos
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutec
8506204331
ab € 23,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.